Beli lifting eye bolt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOHO (TOOLS) Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp58.900

    TOHO (TOOLS) Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    - Permanently fixed vials for lasting accuracy. - Non-fade vials for high visibility. - Non-leak vials for high accuracy. - Electrostatic stable vials for high accuracy. - Machined leveling surface for improved accuracy. - Measuring scale printed directly on the level eases layout work. - Provided with two strong magnetic strip on the bottom side.
  2. TONE Hex Key (Kunci L)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  3. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  4. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  5. Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    Mulai

    Rp229.900

    Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  6. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  7. TONE Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp19.900

  8. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  9. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  10. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. STANLEY Screwdriver Magnetic Tip Set (Obeng)
    Mulai

    Rp36.900

    STANLEY Screwdriver Magnetic Tip Set (Obeng)
    atribut:
    • Contains: Philips #2 x 100mm & Slotted 6.5mm x 100mm
  12. Artline 400XF Spidol Cat (Spidol)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

  13. GRAM Crane Scales (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp6.299.900

    GRAM Crane Scales (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Gram CR-S series - Light but highly resistant Characteristics - Light crane scale - ABS housing - Large LCD display - Waterproof keyboard - Very resistant anchors - Auto-off - Hold function Light crane scale - Light but resistant crane scale to lift objects Resistant structure - Structure made of aluminium
    atribut:
    • Tare Range (%): 100
  14. ISKU Ring Key Toolbox (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp999.900

    ISKU Ring Key Toolbox (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Set Content : - Soket 18 x 1/2 inci: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm- Soket 13 x 1/4 inci: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm- 12 x Kunci Pas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm- 3 x Tombol Hex: 1.5, 2, 2.5mm- Soket busi 2 x 1/2 inci: 16, 21mm-2 x 1/2 "batang ekstensi -2 x kunci pas ratchet-2 x Sendi Cardan -2 x 1/4 "Batang Ekstensi-1 x adaptor 3 arah-1 x 1/4 "Tiang Ekstensi Fleksibel- T-Bar Geser 1 x 1/4"- Pegangan penyesuaian halus 1 x 1/4 inci- 1 x kotak peralatan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 37 x 27 x 7.5
    • Material: Chrome Vanadium CR-V
  15. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  16. Kenmaster Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp17.900

    Kenmaster Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Deskripsi:
    - Berkualitas. - Terjangkau. - Mudah digunakan. - Alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. - Terdapat dua buah alat pengecek kedataran baik untuk vertikal maupun horizontal yang terbuat dari kaca dimana didalamnya terdapat gelembung cairan, dan pada posisi pinggir alat terdapat garisan pembagi yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur panjang.
Daftar Harga lifting eye bolt Terbaru October 2026
Deli Spirit Levels (Waterpass)Rp109.900
TOHO (TOOLS) Spirit Level (Waterpass)Rp58.900
TONE Hex Key (Kunci L)Rp119.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900
TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)Rp269.900
Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)Rp229.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp76.900
Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass)Rp16.900
TONE Hex Key Long Arm (Kunci L)Rp19.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Rp11.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)